{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 376508 4 | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 32 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 45 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,3 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 43 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 2 500 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 3 470 N | |
visas aukštis | 218 mm | |
visas ilgis | 143 mm | |
Prispaudimo varžtas | M10×89 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376508 4 | |
EAN / GTIN | 4020772390310 |