{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 376508 2 | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 12,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 27 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,2 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 22,5 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 200 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 500 N | |
visas aukštis | 140 mm | |
visas ilgis | 74,5 mm | |
Prispaudimo varžtas | M6×50 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376508 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226273 |