{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 376508 3 | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 19 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 31,6 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 7,2 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 32 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 800 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 2 500 N | |
visas aukštis | 205 mm | |
visas ilgis | 90 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×45 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376508 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226280 |