Atraminė poveržlė, Sriegiams: M8

Prekės Nr.: 375340 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 358 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtų dydis M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M36; M6; M8
Paviršius grūdint.; pagerintos kokybės
Produkto rūšis atraminė poveržlė
Išorinis skersmuo 23 mm
Mažiausias vidinis skersmuo d1 8,4 mm
Storis 4 mm
Standartas DIN 6340
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375340 M8
EAN / GTIN 4020772082826
Gamintojo numeris 82826
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirta, kaldinta ir grūdinta, kraštai užapvalinti.

Paskirtis:

Ypač tinka prispaudikliams. Labai pasiteisina surenkant įrenginius.

Standartas:

DIN 6340