Atraminė poveržlė, Sriegiams: M22

Prekės Nr.: 375340 M22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtų dydis M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M36; M6; M8
Paviršius grūdint.; pagerintos kokybės
Produkto rūšis atraminė poveržlė
Išorinis skersmuo 50 mm
Mažiausias vidinis skersmuo d1 23 mm
Storis 6 mm
Standartas DIN 6340
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375340 M22
EAN / GTIN 4020772082895
Gamintojo numeris 82891
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirta, kaldinta ir grūdinta, kraštai užapvalinti.

Paskirtis:

Ypač tinka prispaudikliams. Labai pasiteisina surenkant įrenginius.

Standartas:

DIN 6340