Atraminė poveržlė M27

Prekės Nr.: 375340 M27
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6340
Sriegiams M27
Kiaurymės⌀ d1 28 mm
Išorinis ⌀ d2 68 mm
Storis h 10 mm
Produkto rūšis Atraminė poveržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375340 M27
EAN / GTIN 4020772082918
Gamintojo numeris 82917

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirta, kaldinta ir grūdinta, kraštai užapvalinti.

Paskirtis:

Ypač tinka prispaudikliams. Labai pasiteisina surenkant įrenginius.

Standartas:

DIN 6340
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
    Sriegiams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį