{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžtų dydis | M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M36; M6; M8 | |
| Paviršius | grūdint.; pagerintos kokybės | |
| Produkto rūšis | atraminė poveržlė | |
| Išorinis skersmuo | 45 mm | |
| Mažiausias vidinis skersmuo d1 | 17 mm | |
| Storis | 6 mm | |
| Standartas | DIN 6340 | |
| Medžiaga | plienas |
| Produkto numeris | 375340 M16 | |
| EAN / GTIN | 4020772082864 | |
| Gamintojo numeris | 82867 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |