Aukšta kreipiančioji ilga, tipui: 1/2

Prekės Nr.: 370093 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 7600z
T griovelio plotis 14 mm
tipui 1 / 2
Tvirtinimo varžtas G M12
A 60 mm
P 44,5 mm
L 135 mm
Tvirtinimo varžtas G1 M8
Produkto rūšis Aukščio elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Gamintojo numeris 554821
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

  • Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
  • Su daugiau aukščio elementų galimi papildomi užspaudimo aukščiai.

Tiekiama:

Komplekte yra rinkinys tvirtinimui ir cilindrinis varžtas.