Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 90×2,5, Aukštis: 22mm

Prekės Nr.: 366741 22
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT
Gamintojo pavadinimas Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch
Juostų kiekis 1 pora
Ilgis 90 mm
Plotis 2,5 mm
Aukštis 22 mm
Aukščio tolerancija ± 0,01 mm
Kietis (HRC) 60
Forma paraleliai
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 366741 22
EAN / GTIN 4062406082765
Gamintojo numeris 366741 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT − aukščio tolerancija 0,01 mm.
Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Tinka:

Lygiagrečių pagrindų rinkinys 366740 poros.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GARANT" Peržiūrėti viską