{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GARANT | |
| Gamintojo pavadinimas | Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch | |
| Juostų kiekis | 1 pora | |
| Ilgis | 90 mm | |
| Plotis | 2,5 mm | |
| Aukštis | 32 mm | |
| Aukščio tolerancija ± | 0,01 mm | |
| Kietis (HRC) | 60 | |
| Forma | paraleliai | |
| Produkto rūšis | paraleliniai padėklai |
| Produkto numeris | 366741 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406082796 | |
| Gamintojo numeris | 366741 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |