Parallelle onderlegplaten, los paar, magnetisch voor 366740 maat 90×2,5 22 mm

Artikelnummer: 366741 22
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 22 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366741 22
EAN/GTIN 4062406082765

Omschrijving

Uitvoering:

Hardheid: 60 HRC. Paarsgewijs fijngeslepen.
GARANT − hoogtetolerantie 0,01 mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

T.b.v.:

Set parallelle onderlegplaten 366740.