Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys su spyruoklinėmis fiksavimo auselėmis, Tipas: 125

Prekės Nr.: 366730 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Juostų kiekis 10 pora
Ilgis L 125 mm
Plotis B 3 mm
Aukštis H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Aukščio tolerancija ± 0,01 mm
Lygiagretumas 0,01 mm
Kietis (HRC) 57
Forma lyg.; paraleliai; stataus kampo
Tinka T formos grioveliui, kai nominalus dydis 39 mm
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Gamintojo numeris 366730 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslumas: plokštumos lygiagretumo tolerancija ± 0,01 mm; kietis: 57 HRC. Įstatykite užveržimo laikiklį pagrinde ir suspauskite spaustuvu.

Privalumai:

Apdirbimo metu arba atleidžiant spaustuvus atraminės plokštelės lieka nustatytoje padėtyje.

Tinka:

Visi GARANT, Allmatic NC spaustuvai su pertvaros pločiu (A matmuo) 39 mm ±0,1 mm.

Tiekiama:

Kartu su plastikiniu stovu, 10 porų atraminių plokštelių, 4 spyruoklinėmis fiksavimo auselėmis.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginis veržtuvas Nr. 366731 atsarginių dalių sąraše

Pastaba:

Patikrinkite spaustuvo A matmenį!