Spaustuvas 5 ašių apdirbimui Xpent, Tipas: 0

Prekės Nr.: 361100 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo ribos S1 6 mm - 88 mm
Užspaudimo ribos S2 84 mm - 168 mm
Užspaudimo ribos S3 159 mm - 243 mm
Užspaudimo ribos S4 239 mm - 301 mm
Ilgis I 362 mm
Korpuso aukštis c 125 mm
c1 85 mm
Plotis B 100 mm
Griovelio plotis n H7 20 mm
Aukštis h 40 mm
Užspaudimo jėga iki maks. 32 kN
maksimalus sukimo momentas 65 Nm
Svoris 19 kg
Raktų dydžių matmenys 5 mm; 8 mm
Didelis suklio ilgintuvas 80
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Xpent0
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Gamintojo numeris 361100 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
  • Lanksti, modulinė užspaudimo sistema.
  • Visos plokštumos grūdintos ir šlifuotos.
  • Užspaudimo jėga nuo 40 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
  • Abu užspaudimo modulius galima atskirai uždėti ant bazinio laikiklio.
  • Kintamas užspaudimo ir reguliavimo diapazonas.
  • Atsikartojimo tikslumas < 0,01 mm.
  • Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.

Paskirtis:

Ruošinio apdirbimui iš 5 pusių.
Naudojant skirtingas lūpas galima spausti tiek įprastas, lygias detales, tiek neapdirbtus ruošinius.

Tiekiama:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio ilgintuvas, rankena / 6-briaunis atsuktuvas (tipas 1S), fiksuotas užspaudimo modulis, mobilus užspaudimo modulis.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo moduliai Nr. 361105361110, vidurinė žiauna Nr. 361111, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvai Nr. 361120, prispaudikliai Nr. 361165, dinamometriniai raktai Nr. 656050 dyd. 120, atsuktuvo galvutės Nr. 643329, ruošinio atrama Nr. 360094, uždedamos lūpos Nr. 361123361138.

Pastaba:

Tinkamos keičiamos lūpos Nr. 361123361137 ir lūpos su iškyša Nr. 361140361151 neįeina į tiekimo sudėtį. Užspaudimo eigai S4 reikalingas suklio ilgintuvas Nr. 361120. Kad įrankis būtų tobulai suteptas, rekomenduojame naudoti universalų tepalą Nr. 083592 PLUS.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Staklėse montuojamas užspaudimo prietaisas, skirtas frezavimui.
  • Skirtas neapdirbtiems arba iš dalies apdirbtiems ruošiniams prispausti.
  • Dėl įvairių konstrukcijų ir uždedamų kumštelių galima pritaikyti prie ruošinio geometrijos.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudoti tekinimui.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.