Mobilus užspaudimo modulis, Tipui: 0

Prekės Nr.: 361110 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Ilgis I 100 mm
Plotis B 100 mm
Aukštis H 108 mm
H1 85 mm
Svoris 4,5 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Užspaudimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361110 0
EAN / GTIN 4045197848949
Gamintojo numeris 361110 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visos plokštumos grūdintos ir šlifuotos.
5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123361137.

Tinka:

Baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119 ir keičiamos lūpos Nr. 361123361138.

Priedai pasirinktinai:

6-briaunis atsuktuvas su T formos rankena Nr. 627424 dyd. 5 ir dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120.

Pastaba:

Suklio fiksavimui reikalinga galvutė SW5.