Vidurinė užspaudimo lūpa, Tipui: 0

Prekės Nr.: 361111 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai žiaunų plotis 0 mm
Žiaunų plotis b 100 mm
Žiaunų aukštis h 85 mm
Žiaunų ilgis l 80 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361111 0
EAN / GTIN 4045197953513
Gamintojo numeris 361111 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123361137.

Paskirtis:

Daugkartiniam užspaudimui: galima užspausti ir skirtingų ilgių detales.