Dangtelių rinkinys, 4 vnt., SW: 8

Prekės Nr.: 361175 8
Rinkinio kaina 4 vienetai (2,73 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SW Rinkinio kaina 4 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Xpent
Spalva pilkas
Galimas vamzdžių užspaudimas ne
Keičiamos žiaunos ne
Su kiauryme ne
Su sriegiu ne
Kai rakto plotis taip
Rakto dydis SW 8 mm
Švytuoklinės lūpos ne
Pasukam. ne
Modelis mechanin.
Su sukamu pagrindu ne
Medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis nespec. spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361175 8
EAN / GTIN 2050001958525
Gamintojo numeris 361175 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Použití:

Na ochranu šroubů, popř. hlav šroubů proti třískám a chladicímu a mazacímu prostředku, díky tomu zvýšená ochrana při práci při čištění.

Materiál:

Plast.

Vhodné pro:

Uzavírací krytka pro nástavbovou čelist (4 ks) Č. 361123-361125, 361127-361129, 361131, 361134, 361136; 361138.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį