{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 187 mm | |
| Galvos skersmuo D | 60 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 30 laipsniai; 60 laipsniai | |
| Bukas kūgis iš priekio | ne | |
| Viršūnės ilgis L3 | 47 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 106 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK3 | |
| Su nuėmimo sriegiu | ne | |
| Su prispaudimo paviršiais | ne | |
| Su karbido antgaliu | ne | |
| Su smūgių slopinimu | ne | |
| Ruošinio svoris maks. | 400 kg | |
| Maksimalus sūkių skaičius | 4 300 min-1 | |
| Maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
| Pusės centro taškas | ne | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 1,3 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320658 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197774309 | |
| Gamintojo numeris | 320658 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |