Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 0,2Nm

Prekės Nr.: 211750 0,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 213 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nustatytas sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 50 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Nustatytas sukimo momentas 0,2
Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Antgalių laikiklis, antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Dydis, antgalių laikiklis 1/4 in
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas lėtas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Priveržimo kryptis dešinin.
Jungčių forma antgalių laikiklis
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius be ekrano
Sukimo momento diapazonas min. 0,2 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 0,2 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 15 %
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis 107 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211750 0,2
EAN / GTIN 4045197885265
Gamintojo numeris 211750 0,2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică cu mâner tip T aderent, din 2 componente. Momentul de strângere este reglat. Suport cu magneţi permanenţi.

Funcţionare:

La atingerea momentului de rotaţie, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Împreună cu biţii 1/4 inch cu coada C 6,3 sau E 6,3, de ex., bit Torx Plus® Cod 674252. Recomandat pentru fixarea exactă a plăcuţelor amovibile conform momentului prestabilit.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Se livrează fără bit.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.