BMT ištekinimo laikiklis, BMT: 40

Prekės Nr.: 319888 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Tinkamos staklės Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Gamintojo numeris 319888 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.
Tinka efektyvioms aušinimo sistemoms, pvz., GARANT eco, taip pat ir kitoms sistemoms. Optimizuotas išorinis kontūras.
Vidiniam ir išoriniam aušinimui.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.
  • Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.
  • Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.
Vidiniam apdirbimui su ištekinimo peilio laikikliu arba keičiamos pjovimo plokštelės laikikliu.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (unterer Revolver = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 Nutensteine); TS-3000 T20 (3 Nutensteine); TS-4000 T20 (3 Nutensteine); TS-5000 T20 (3 Nutensteine)

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.
Prieš pirkdami, patikrinkite, ar laikiklis suderinamas su Jūsų įrenginiu. Negalima garantuoti, kad gaminys tiks tiksliai.