ER cangių įdėklas VARIA VX3, VX3, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 319802 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 16
Laikiklis VX3
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 27 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Gamintojo numeris 31.VX316L25
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

VX - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

  • Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
  • Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
  • Trumpa konstrukcija − mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.