Adapteris SK50 / VDI, SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI: 50/V16

Prekės Nr.: 354773 50/V16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kūgio SK bazinis laikiklis 50 mm
Sumažintas laikiklio dydis 16 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354773 50/V16
EAN / GTIN 4045197964069
Gamintojo numeris 354773 50/V16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau SK50 adapterių pagal užsakymą:
  • VX3 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-prekės numeris: 19.SK50V5