Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 80mm

Prekės Nr.: 310505 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-4
Medžiaga Plienas
Išorinis⌀ A 80 mm
Pralaidumas E 19 mm
Aukštis be kumštelių H1 39,5 mm
Aukštis su kumšteliais H2 53,5 mm
Centravimo ⌀ B 56 mm
Centravimo gylis C 3 mm
Rakto kvadratas K 6 mm
Svoris 1,5 kg
maksimalus sūkių skaičius 7 000 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Griebtuvas su plokščia spirale

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 310505 80
EAN / GTIN 4019208028316
Gamintojo numeris 185300
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Lengvas plieninis korpusas.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindriniu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekiama:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.
1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai Nr. 314000315200. Apsauginis įdėklas nuo drožlių Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinius krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120313140.
DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.