{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Spannzange ER32, 469E mit Spritzdüsen | |
| Aufnahme | ER 32 | |
| Spanndurchmesser | 20 mm | |
| Durchmesser außen | 33 mm | |
| Länge Spannzange | 40 mm | |
| Norm | DIN ISO 15488-A | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | geschliffen; poliert | |
| Spannprofil | rund | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 10 µm | |
| Spannzangen-Ausführung | Druckspannzange | |
| mit Abdichtung | taip | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Produkto numeris | 309002 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197645371 | |
| Gamintojo numeris | 309002 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |