{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis | |
| Koto ilgis LS | 40 mm | |
| Laikiklis | ER 32 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 5 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 33 mm | |
| Cangės ilgis L | 40 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 16 laipsniai | |
| Standartas | DIN ISO 15488-A | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | poliruota; šllifuot. | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 10 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su tarpine | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309002 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197645227 | |
| Gamintojo numeris | 309002 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |