{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Spannzange ER32, 469E mit Spritzdüsen | |
| Laikiklis | ER 32 | |
| Užspaudimo skersmuo | 15 mm | |
| Išorinis skersmuo | 33 mm | |
| Cangės ilgis | 40 mm | |
| Standartas | DIN ISO 15488-A | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | poliruota; šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 10 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su tarpine | taip | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309002 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197645326 | |
| Gamintojo numeris | 309002 15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |