Cangių įspraustinė su padidinta užspaudimo jėga, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 305525 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 20 mm
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D 52 mm
Užspaudimo jėga iki 500 Nm
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. 52/55
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 305525 20
EAN / GTIN 4045197547002
Gamintojo numeris 305525 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Užveržimo veržlė su adatiniu guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
  • Su antikorozine danga.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
  • Su RFID / Balluff-Chip kiauryme.
  • Užveržimo jėga iki 500 Nm.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, užspaudimo įvorės Nr. 309566309570 arba Nr. 309575309576.