{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Išorinis vamzdžio skersmuo | 5 mm | |
| Kampo judrumas | 1 laipsniai | |
| Tinkamas įrankių laikiklis | HSK 25 | |
| Paviršius | grūdint.; poliruota | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio dydis | M8×1 | |
| Produkto rūšis | aušinimo skysčio vamzdelis | |
| Bendras ilgis | 16,8 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Su jungiamuoju sriegiu | taip | |
| Maksimalus slėgis | 120 bar |
| Produkto numeris | 309880 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001707802 | |
| Gamintojo numeris | 309880 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |