Užtraukimo važtas 90° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308795 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos skersmuo 23 mm
Produkto rūšis užtraukimo varžtai
Sriegis M16
Laikikliui BT 40
Bendras ilgis 60 mm
Galvutės skersmuo 15 mm
Iškyšos ilgis 35 mm
Kampų 90 laipsniai
Rakto dydis 19 mm
Su kiauryme taip
Su stebule taip
Sandari taip
Sukimo momentas maks. 50 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308795 40
EAN / GTIN 4045197532787
Gamintojo numeris 308795 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.