• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių ⌀: 34/36mm

Prekės Nr.: 628400 34/36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DIN 1810A
Veržlės skersmuo min. 34 mm
Veržlės skersmuo maks. 36 mm
Produkto rūšis kabliniai raktai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys; iš termiškai pagerinto plieno.
Paviršius juodint.; šllifuot.
Bendras ilgis 170 mm
Rinkinys ne
Pavara nėra
Perdava fiksavimo veržlėms
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 628400 34/36
EAN / GTIN 4020772054625
Gamintojo numeris 54627
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 − storis neatitinka DIN normų.