ER cangė, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 1mm

Prekės Nr.: 308901 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 1 mm
Laikiklis ER 16
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Tipas 426 E
Išorinis ⌀ D 17 mm
Bendras ilgis L 27,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308901 1
EAN / GTIN 2050001768544
Gamintojo numeris 13713010100
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).