TRIBOS-Mini SVP užspaudimo įtaisas, Užveržimo ⌀D2: 9mm

Prekės Nr.: 302384 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀D2 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos skersmuo 9 mm
Medžiaga plienas
Produkto rūšis montavimo įranga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302384 9
EAN / GTIN 2050002077317
Gamintojo numeris 211763
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Paskirtis:

Užspaudimo įtaisas, skirtas įrankiui prispausti / atleisti TRIBOS ilgintuve.

Tinka:

TRIBOS-Mini DVL ilgintuvas No. 302383, TRIBOS-Mini SVL rinkinys Nr. 302381.

Priedai pasirinktinai:

TRIBOS-Mini SVP montavimo įranga Nr. 302386.

Pastaba:

Įsukite paleidimo varžtą (šešiabriaunį, SW 6 mm) iki galo (priveržimo sukimo momentas maks. 5 Nm).