Vario Plus Eco Y plokštelės laikiklis, dešininis, Įpjovos plotis w: 3mm

Prekės Nr.: 274540 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario plus Eco
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 45 mm
Bendras ilgis L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 273656 – 273749
Užveržimo varžtas 279815 9
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Gamintojo numeris 274540 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirtas ne didesnio kaip 90 mm skersmens velenų atskyrimui.

Tinka:

Vario Plus Eco laikiklis Nr. 274530; 274500; 274503.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).
Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską