Vario Plus Eco bazinis laikiklis, dešininis, Kastuvo tvirtinimo tipas: HSK63

Prekės Nr.: 274530 HSK63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kastuvo tvirtinimo tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario plus Eco
Paskirtis dešininis
Koto tvirtinimo tipas HSK63
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 105 mm
Vidinis aušinimas taip
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montavimo varžtas 279815 9
Fiksavimo varžtas 279815 24
Tvirtinimo juostelė 279928 7
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274530 HSK63
EAN / GTIN 4067263112402
Gamintojo numeris 274530 HSK63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario Plus Eco plokštelės laikiklis.

Tiekiama:

Su montažiniais varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską