Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 20

Prekės Nr.: 269028 20
Rinkinio kaina 10 vnt. (5,28 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara TX15
Sriegis M4,5
Ilgis I 11,7 mm
Priveržimo momentas 5 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 269028 20
EAN / GTIN 4062406248758
Gamintojo numeris 269028 20