{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | taip | |
| Vardinė ilgis L | 27 mm | |
| Sriegių dydis d1 | M10 | |
| Pavaros profilis | vidinis šešiabriaunis | |
| Rakto dydžio elementas | metrais | |
| Raktų plotis s | 4 mm | |
| Sriegio žingsnis | 1 mm | |
| Paviršius | juoda | |
| Koto modelis | Teilgewinde | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis | |
| Pragręžta | ne | |
| Medžiaga | plienas | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas min. | 4 Nm | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 4 Nm |
| Produkto numeris | 259018 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406246259 | |
| Gamintojo numeris | 259018 13 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |