Svirties varžtas, Tipas: 11

Prekės Nr.: 259018 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule taip
Vardinė ilgis L 24 mm
Sriegių dydis d1 M8,0×1
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Pavaros dydis SW3
Rakto dydžio elementas metrais
Raktų plotis s 3 mm
Sriegio žingsnis 1 mm
Paviršius juoda
Koto modelis Teilgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis
Medžiaga plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 259018 11
EAN / GTIN 4062406246211
Gamintojo numeris 259018 11