Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė, be dangos, Nominalus ⌀ D: 30mm

Prekės Nr.: 239710 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas SAD0300xx15
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0300 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 22,2 mm
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 30 mm
Konfigūruojam. ne
Gręžimo aukštis 0,3 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė H7
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo 0,018 mm; 0,021 mm
Pjovimo briaunos ilgis 12 mm
Įpjovos ilgis 1 mm
Pjovimo briaunų skaičius 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sukimosi kampas maks. 18 laipsniai
Viršūnės nuožulos kampas 30 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosioms kiaurymėms
Yra valdymo elementai ne
Pavara mašininiai plėstuvai
Įrankio medžiaga HT
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas CU130
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 26 mm
Darbinės dalies ilgis 26 mm
Bendras ilgis 48,2 mm
Veikimo ilgis 26 mm
Svoris 110 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standartas Werksnorm
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239710 30
EAN / GTIN 4062406115302
Gamintojo numeris 239710 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Ketus
K
160
GGG
K
140
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Keičiamos plėtimo galvutės kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.
Surinktos sistemos eiga ≤ 5 μm (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.
HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).
Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.
Kiti dydžiai − pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską