{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | TopCut | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Laikiklio dydis | 20 | |
| Koto ilgis | 22,2 mm | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. | 23 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Gręžimo aukštis | 0,3 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė | H7 | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo | 0,021 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 12 mm | |
| Įpjovos ilgis | 1 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sukimosi kampas maks. | 18 laipsniai | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
| Kreipiančiosios dalies forma | MY | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosioms kiaurymėms | |
| Yra valdymo elementai | ne | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Įrankio medžiaga | HT | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | CU130 | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 26 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 26 mm | |
| Bendras ilgis | 48,2 mm | |
| Veikimo ilgis | 26 mm | |
| Svoris | 80 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | išgręžimas | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 239710 23 | |
| EAN / GTIN | 4062406115258 | |
| Gamintojo numeris | 239710 23 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |