{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TopCut | |
| ⌀ ribos | 25,201 mm - 26,200 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | Kermetas | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Gręžimo tolerancija | H7 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Laikiklio dydis | 20 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis l1 | 12 mm | |
| Galvutės ilgis I | 26 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
| konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
| Produkto numeris | 239710 25,201-X | |
| EAN / GTIN | 4062406605544 | |
| Gamintojo numeris | 239710 25,201-X | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |