Tiltelis ⌀ 69,9 − 100,1 mm

Prekės Nr.: 237508
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas GARANT Erweiterungsbrücke D 69,9-100,1mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. 100,1 mm
Tiltelio aukštis 34 mm
Iškyšos ilgis 8 mm
Bendras ilgis 11 mm
Produkto rūšis tilto elementas
Svoris 0,082 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237508
EAN / GTIN 4045197580795
Gamintojo numeris 237508
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Suklio galvutė ER25 Nr. 237501