Keičiama pjovimo plokštelė CCGT 060204L

Prekės Nr.: 237696 CU3515
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    35,52 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    29,60 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 060204L
Rūšis CU3515
Ašmenys Kermetas
Danga be dangos
Drožlialaužis US
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237696 CU3515
EAN / GTIN 4045197817938
Gamintojo numeris 237696 CU3515
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ketus (G)
K
160
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Pagaląstos keičiamos plokštelės užtikrina kontroliuojamą drožlės laužimą, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą.
Labai platus pritaikymas.