KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis, su ABS® kotu, keičiamoms plokštelėms SOGX

Prekės Nr.: 236604 33
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija KUB Pentron®
Gamintojo pavadinimas KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema
Atskyrimo taško kodavimas ABS06300115
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0630 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 63 mm
Koto ilgis 38 mm
Pjovimo skersmuo, min. 33 mm
Pagrindo skersmuo 34 mm
Drožlių griovelio ilgis 187 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,67 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 10 laipsniai
Kampas, 1 etapas 180 laipsniai
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SO1004083N
Pjaustymo plokštelės žymuo SOGX 100408 32
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 205 mm
Darbinės dalies ilgis 165 mm
Bendras ilgis 243 mm
Svoris 1 270 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN4000-86
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236604 33
EAN / GTIN 4047109197930
Gamintojo numeris U45 63300
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D − 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

  • Naudoti tik stacionariose staklėse.
  • Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
  • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks. = 0,25 mm.
  • Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.