{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | KUB Pentron® | |
| Gamintojo pavadinimas | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ABS06300115 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0630 mm | |
| Koto skersmuo | 63 mm | |
| Koto ilgis | 38 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 45 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 253 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 0,87 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 10 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SO1305083N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOGX 130508 46-... | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 271 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 225 mm | |
| Bendras ilgis | 309 mm | |
| Svoris | 2 130 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN 4000-86 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 236604 45 | |
| EAN / GTIN | 4047109204683 | |
| Gamintojo numeris | U45 64500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com |