{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Pentron® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Codage du point de séparation | ABS06300115 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0630 mm | |
| Diamètre de queue | 63 mm | |
| Longueur de queue | 38 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 43 mm | |
| Longueur des goujures | 242 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,87 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1305083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 130508 46-... | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 260 mm | |
| Longueur utile | 215 mm | |
| Longueur totale | 298 mm | |
| Poids | 1 920 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 4000-86 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Produkto numeris | 236604 43 | |
| EAN / GTIN | 4047109205475 | |
| Gamintojo numeris | U45 64300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com |