LPGT 010210 ER-GM ST1400

Prekės Nr.: 221946 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LPGT 010210 ER-GM
Tipas ST1400
Kampo spindulys 1 mm
Kietlydinys PR1525
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,2 mm
Pastūma fz per dantį 0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221946 ST1400
EAN / GTIN 4960664778959
Gamintojo numeris TLB04450

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

2-jų pjovimo briaunų keičiama plokštelė.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai