Greitaeigė freza MFH micro 16/4 mm

Prekės Nr.: 221942 16/4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Weldon kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 12 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 73 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 1,03 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 11,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221942 16/4
EAN / GTIN 4960664778447
Gamintojo numeris THN08253

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės