• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

HAIMER MILL VHM freza, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm

Prekės Nr.: 220286 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 11 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
Tolerancijos klasė f9
Kampų nuožulos plotis 0,08 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 15 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,026 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 4 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 11 mm
Drėgnas, maks. tinka
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,022 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 6
Koto ilgis LS 39,5 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HAIMER MILL
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 3,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją N
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 4
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Vorschub pro Zahn in plienas < 900 N/mm2
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 11 mm
Veikimo ilgis 58 mm
Svoris 19 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,08 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220286 4
EAN / GTIN 4034221102775
Gamintojo numeris F2004NNH0400CDA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
350
Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
255
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
190
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
155
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su cilindrine šerdimi optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir gręžiamas apskritas frezavimas dėl specialios priekio geometrijos.

Pastaba:

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje.
Formą HB užsakyti Nr. 220287.