{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M3,5F | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 8378 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 | 3,25 mm | |
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 | 4 mm | |
Pakopos aukštis L1 1. pakopa | 9,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 125050 M3,5F | |
EAN / GTIN | 4045197265531 |