{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegiams | M12F | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 8378 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Smailas kampas | 140 laipsniai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| ⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 | 11,2 mm | |
| ⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 | 13,5 mm | |
| Pakopos aukštis L1 1. pakopa | 30 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 60 mm | |
| Bendras ilgis L | 107 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
| Produkto numeris | 125050 M12F | |
| EAN / GTIN | 4045197265593 | |
| Gamintojo numeris | 125050 M12F | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |