• A surcharge was added to this item price.

Smakro dirželis GH4, Tvirtinimas: 3P

Prekės Nr.: 097833 3P
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti 3M™ Schutzhelm G3000 Nr. 097815; Schutzhelm; 3M™ Schutzhelm G3000 Nr. 097815; Schutzhelm
Gamintojo pavadinimas GH4; Kinnriemen GH4
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
Direktyva / Žymėjimas Nėra
Spalva juoda
Ypatumai Aufhängung: 3-Punkt-System (3P); Eigenschaft: verstellbar; Material: Textilband und Kunststoffschnallen; Norm: DIN EN 397 - Nachgeben bei max. 250 Newton; Verschluss: Steckschloss
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Kinnriemen
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097833 3P
EAN / GTIN 4046719794225
Gamintojo numeris 7000108175
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Dėl smakro dirželio su 3 taškų pakabinimu paprasta integruoti į šalmą. Užtikrina, kad šalmas
tvirtai laikysis. Su kaištine spyna patogiam atidarymui ir uždarymui.
Pagal DIN EN 397 linksta veikiant maks. 250 niutonų jėga.

Tinka:

3M™ apsauginis šalmas G3000 Nr. 097815.